Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM06E05-P1J Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1200 mA 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1294240-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM06E05-P1J
EAN/GTIN:
     4021087024488
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Mean Well GSM06E05-P1J Steckernetzteil, Festspannung 5 V/DC 1200 mA 6 W

Festspannungs-Steckernetzteil GSM06E05-P1J

5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1200 mA
6 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Steckernetzteile mit Euro-Eingangsstecker mit medizinischer Zulassung EN60601-1 (2xMOPP), entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik.

Ausstattung:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten (Hiccup), auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Schutzklasse II · Niedrige Leerlaufleistung · Für Anwendungen aus der Medizintechnik EN60601-1 (2x MOPP Level).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel mit Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1200 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 100 g · Leistung: 6 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: medical

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 66 x 42.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
42.5 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.2 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Kabel mit Stecker
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GSM06E05-P1J
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1200 mA
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
6 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 5v 6w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 4021087024488, Mean Well, GSM06E05-P1J, 123-4967
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 15,14*
1 Tag
106
€ 5,95*
ab € 9,68*
€ 15,16*
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 16,10*
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 16,23*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 21,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1242179
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.