Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GS06E-3P1J Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 500 mA 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1294233-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS06E-3P1J
EAN/GTIN:
     4021087024884
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Mean Well GS06E-3P1J Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 500 mA 6 W

Festspannungs-Steckernetzteil GS06E-3P1J

Für Verbraucher bis max. 500 mA
6 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Steckernetzteil mit Euro-Eingangsstecker, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik. Das Netzteil ist mit einem fest angeschlossenen DC-Hohlstecker ausgestattet.

Ausstattung:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Schutzklasse II · Niedrige Leerlaufleistung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 500 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 100 g · Leistung: 6 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: ErP-2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 66 x 42.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
42.5 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
500 mA
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GS06E-3P1J
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
500 mA
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
6 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, schaltnetzteil geschlossen 12v, 04021087024884, 4021087024884, Mean Well, GS06E-3P1J
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,78*
€ 15,42*
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 16,60*
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 16,92*
Lager 102
637
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,03*
€ 8,95*
ab € 13,55*
€ 23,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753299
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.