Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GS15E-2P1J Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 1660 mA 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1294194-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GS15E-2P1J
EAN/GTIN:
     4021087024747
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 9v 15w
Mean Well GS15E-2P1J Steckernetzteil, Festspannung 9 V/DC 1660 mA 15 W

Festspannungs-Steckernetzteil GS15E-2P1J

Für Verbraucher bis max. 1660 mA
15 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet

Steckernetzteil mit Euro-Eingangsstecker, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik. Das Netzteil ist mit einem fest angeschlossenen DC-Hohlstecker ausgestattet.

Ausstattung:
Steckernetzteil mit Eurostecker · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Schutzklasse II · Niedrige Leerlaufleistung.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1660 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · Gewicht: 183 g · Leistung: 15 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: ErP-2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 71 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.66 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GS15E-2P1J
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1660 mA
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
15 W
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
183 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 4021087024747, Mean Well, GS15E-2P1J, 721-2146
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,22*
€ 23,65*
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 23,66*
€ 8,95*
ab € 19,90*
€ 28,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 32,58*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 44,82*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753315
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.