Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well SDR-480-48 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 10 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1293348-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SDR-480-48
EAN/GTIN:
     4021087017923
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well SDR-480-48 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 10 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Schaltnetzteil DIN-Schiene

Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im SLIM-Metallgehäuse, Eingangsspannung: 88-264VAC, Spitzenlastfunktion 150%

Ausstattung:
direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, Abschalten nach 3 Sek. · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · SDR-480P: Parallel-Funktion (7+1) · LED-Anzeige für Power-On · DC-OK-Relaisausgang · Spitzenlastfunktion

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 48 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 48 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 48 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 1725.00 g · Leistung: 480 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 125.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 128.50 mm · Produktabmessung, Länge: 85.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85.50 x 125.20 x 128.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
128.50 mm
Produktabmessung, Länge:
85.50 mm
Produktabmessung, Breite:
125.20 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
SDR-480-48
Typ (Hersteller-Typ):
SDR-480-48
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (max.):
48 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
48 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
480 W
Ausgangsspannung (Details):
48 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
1725.00 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
323
Frei Haus
ab € 125,32*
€ 153,68*
Frei Haus
ab € 120,37*
€ 154,35*
€ 6,90*
ab € 116,23*
€ 154,35*
Frei Haus
ab € 120,01*
€ 154,48*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 135,88*
€ 159,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
SDR-480-24
ab € 101,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.