Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES 101645 EMG-02 Gateway RS-485, USB 12 V/DC, 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128710-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101645
EAN/GTIN:
     4016138724479
Suchbegriffe:
ENTES
101645
EMG-02
gateway
ENTES 101645 EMG-02 Gateway RS-485,USB 12 V/DC,24 V/DC 1 St.

EMG-02 Ethernet/RS-485 Modbus Gateway

Max. 4 Verbindungen
Max. 2 Geräte
Netzwerkprotokolle TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, Modbus TCP

Ethernet/RS-485 Modbus Gateway für bis zu 4 online Verbindungen über Internet und Intranet. Maximal können 2 Geräte angeschlossenen werden.

Ausstattung:
Netzwerkprotokolle: TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, Modbus TCP · Serielle Schnittstellen: RS485-USB · Betriebsarten: Modbus TCP/RTU UND Modbus Tunnel · Netzwerkschnittstelle: 10/100 Mbps automatische Erkennung · Kommunikationsdaten: Datenbits : 5-6-7-8; Stoppbits: 1-1.5-2 Ziffer; Parität: ungerade(odd), gerade(even), keine(none) · Baudrate: 300-115200 bps · Versorgung: 9-24 V AC/9-30 V DC (mit Adapter) oder (~100mA) bei USB-Port · Gehäuse: DIN (Hutschienenmontage).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Schnittstelle(n): RS485,USB · Schnittstellen (Advantech): RS-485,USB

Weitere Informationen:
Marke:
ENTES
Schnittstellen (Advantech):
RS-485 | USB
Herst.-Teilenr.:
101645
Typ (Hersteller-Typ):
EMG-02
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Schnittstelle(n):
RS485 | USB
Produkt-Art:
Gateway
Weitere Suchbegriffe: modbus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 209,46*
€ 217,16*
Frei Haus
ab € 200,58*
€ 217,16*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 404,07*
€ 414,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.