| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285271-BP Herst.-Nr.: 800230100 EAN/GTIN: 9002740194088 |
| |
|
| | |
| Alpen 800230100 30teilig Universal-Bohrersortiment
Bohr-Schraubset KIT 30 30-tlg., Metall, Stein/Holz, 9 Bits sort., Bitshalter, Körner
Kombinations-Set bestehend aus Metall-, Stein- und Holzbohrer als Starterkit zum Bearbeiten der gängigsten Materialien.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Buntmetalle,Stein,Mauerwerk,Ziegel,Holz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 30teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: Holzbohrer Ø 4/5/6/8/10 mm · Steinbohrer Ø 4/5/6/8/10 mm · Metallbohrer 3/4/5/6/8/10 mm · Universalhalter 1/4" · 9 Bits · Körner · Blechbohrer Ø 2.5/3.2 mm.
Weitere Informationen: | | Marke: | Alpen | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 30teilig | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eignung: | Metall | Buntmetalle | Stein | Mauerwerk | Ziegel | Holz | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Zugfestigkeit (max.): | 850 N/mm² | DIN-Norm: | DIN 338 | Produkt-Art: | Universal-Bohrersortiment | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,34* | € 38,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,03* | € 38,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,63* | € 52,55* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,08* | € 61,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,89* | € 70,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|