Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 127989 Sechskantschrauben M3 8 mm Außensechskant DIN 933 Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127989-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     127989
EAN/GTIN:
     4053199147038
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
TOOLCRAFT 127989 Sechskantschrauben M3 8 mm Außensechskant DIN 933 Stahl 100 St.

Sechskantschrauben

DIN933 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 3 x 8

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
100x Sechskantschrauben DIN 933.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Sechskantschrauben DIN 933
DIN-Norm:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 5,24*
3
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.