Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 745253-6 AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) Buchsenkontakt AWG min.: 26 AWG max.: 22 Messing 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278559-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     745253-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
TE Connectivity 745253-6 AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) Buchsenkontakt AWG min.: 26 AWG max.: 22 Messing 1 St.

Buchsenkontakt

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: Vergoldet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
745253-6
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HD-20 (HDP-20)
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Kontaktmaterial:
Messing
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, TE Connectivity, 745253-6, AMPLIMITE HD-20 (HDP-20), 718-1171, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,142*
€ 0,268*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
2970
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,317*
Lager 102
336
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
6 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206509-1
ab € 0,272*
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 22,89*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 94,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.