Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftleiste (Standard) MTA-156 Polzahl Gesamt 2 640445-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278462-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640445-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
leiterplattenbuchse
TE Connectivity Stiftleiste (Standard) MTA-156 Polzahl Gesamt 2 640445-2 1 St.

Stiftleiste mit Verrastung MTA156

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyester · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 600 V/AC · Nennstrom: 7 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 16.51 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.92 mm · Produktabmessung, Länge: 7.62 mm · Serie (Steckverbinder): MTA-156 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.62 x 16.51 x 7.92 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
7.92 mm
Produktabmessung, Länge:
7.62 mm
Produktabmessung, Breite:
16.51 mm
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
MTA-156
Herst.-Teilenr.:
640445-2
Typ (Hersteller-Typ):
MTA-156
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
600 V/AC
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyester
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftleiste, TE Connectivity, 640445-2, MTA-156, 136-1669
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1332*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,135*
1 Tag
26878
100
€ 14,99*
ab € 0,0681*
€ 0,1482*
Lager 102
4596
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,166*
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640389-2
ab € 0,239*
Zubehör
TE Connectivity
3-640427-2
ab € 0,16*
Zubehör
TE Connectivity
3-640429-2
ab € 0,191*
Zubehör
TE Connectivity
3-640428-2
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.