Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Beheizbare Sitzauflage 12 V 2 Heizstufen 19175 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276862-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19175
EAN/GTIN:
     4007928191755
Suchbegriffe:
Auto-Sitz-Heizkissen
Autositz-Heizkissen
Heizkissen Autositz
Autositzauflage
HP Autozubehör Beheizbare Sitzauflage 12 V 2 Heizstufen 19175 Schwarz

Heizbare Sitzauflage mit 2 Heizstufen 45 W

2 Heizstufen
Auch für KFZ mit Seitenairbag geeignet

Für mehr Komfort mit zwei Heizstufen im EIN/AUS-Schalter mit LED. Integrierter Überhitzungsschutz und Sicherung im Zigarettenanzünder-Stecker. Rückenlehnenbefestigung
über Längsbänder, daher auch für KFZ mit Seitenairbag geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Funktion (Kühlen / Heizen): Heizen · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 53 cm · Produktabmessung, Länge: 110 cm · Sitzheizung/Heizteppich-Besonderheiten: 2 Heizstufen · Weitere technische Daten: Stromaufnahme max. 45 W · Temperatur max. 45 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 110 cm x 53 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Funktion (Kühlen / Heizen):
Heizen
Produktabmessung, Länge:
110 cm
Produktabmessung, Breite:
53 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Sitzheizung/Heizteppich-Besonderheiten:
2 Heizstufen
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Beheizbare Sitzauflage
Weitere Suchbegriffe: Autositzkissen, Sitzauflage KFZ, autositzkissen, 4007928191755, HP Autozubehör, 19175, Heizbare Sitzauflage, Heizauflage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,88*
€ 26,32*
Lager 102
184
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 26,34*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,34*
€ 53,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11533030
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.