Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 28326 Kfz-Kippschalter 12 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276812-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28326
EAN/GTIN:
     4007928283269
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Nebelschlußleuchtenschalter KFZ
Schalter Nebelschlußleuchte KFZ
HP Autozubehör 28326 Kfz-Kippschalter 12 V/DC 1 St.

Wippschalter mit Leuchte

Z.B. für Zusatzscheinwerfer, Nebelschlussleuchte usw.
mit Kontroll-Leuchte und Unterbau-Halter. Ausschnitt 35x12 mm

Technische Daten:
Leuchtfarben: Grün · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schaltspannung: 12 V/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 35 mm x 12 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
HP Autozubehör
Leuchtfarben:
Grün
Herst.-Teilenr.:
28326
Typ (Hersteller-Typ):
28326
Schaltspannung:
12 V/DC
Produkt-Art:
Kfz-Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, 4007928283269, HP Autozubehör, 28326, Wippschalter, Wippschalter beleuchtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,47*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,49*
7 Tage
71
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 6,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.