| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1272869-BP Herst.-Nr.: 09 6504 000 08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Binder 09 6504 000 08 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): HEC 1 St.
Flanschdose mit Bajonettverschluss
HEC steht für Harsh Environment Connector und bedeutet Steckverbinder für raue Umgebungsbedingungen. Hierbei sind vor allem Anwendungen in der Landtechnik wie zum Beispiel Traktoren, Aussaat- und Erntemaschinen gemeint. Ein weiterer wesentlicher Outdoor-Bereich ist die Umwelt- und Verfahrenstechnik - stellvertretend Klär-und Recycling Anlagen. Baumaschinen sowie Verkehrs- und Signaltechnik sind ebenfalls typische Anwendungsbereiche für den HEC-Stecker.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PA (UL 94 V-0) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 4 mm · Kabel-Ø (min.): 3 mm · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Länge: 38.5 mm · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP68,IP69K · Serie (Rundsteckverbinder): HEC · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Bajonett
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gesamtpolzahl: | 8 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 38.5 mm | Kabel-Ø-Bereich: | 3 - 4 mm | Querschnitt-Bereich: | 0.25 mm² (max) | Nennstrom - gerundet: | 4 A | Marke: | binder | Schutzart: | IP68 | IP69K | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Crimpen | Serie (Rundsteckverbinder): | HEC | Herst.-Teilenr.: | 09 6504 000 08 | Typ (Hersteller-Typ): | 09 6504 000 08 | Nennstrom: | 4 A | Nennspannung: | 125 V | Querschnitt (max.): | 0.25 mm² | Polzahl: | 8 | Steckverbinder-Bauform: | Kupplung|ツ| gerade | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kabel-Ø (max.): | 4 mm | Kabel-Ø (min.): | 3 mm | Verschlussart (Details): | Bajonett | Gehäuse-Material: | PA (UL 94 V-0) | Temperatur (max.): | +95 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Rundstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,51* | € 12,96* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,51* | € 13,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,00* | € 18,18* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,63* | € 18,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,19* | € 30,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|