| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268817-BP Herst.-Nr.: 6.003.0037 EAN/GTIN: 8013298011179 |
| |
|
| | |
| Lavor 6m Rohrreinigungsschlauch 6.003.0037 Passend für (Marke Hochdruckreiniger) Lavor 1 St.
Rohrreinigungsschlauch 6 Meter
Mit Messing-Düse Aufnahme Bajonet Stecksystem bis 160 bar / 2320 psi
Rohrreinigungsschlauch für eine effiziente Reinigung - ideal für verstopfte Rohre. Der Schlauch verfügt über eine Bajonett-Aufnahme und ist mit dem Adaptersatz auch für Kärcher und Kränzle passend.
Technische Daten: Passend für (Marke Hochdruckreiniger): Lavor · Schlauchlänge: 6 m
Weitere Informationen: | | Marke: | Lavor | Passend für (Marke Hochdruckreiniger): | Lavor | Schlauchlänge: | 6 m | Produkt-Art: | Rohrreinigungsschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,72* | € 59,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,63* | € 60,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 63,05* | € 79,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,78* | € 104,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|