| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268752-BP Herst.-Nr.: 2010173 EAN/GTIN: 4260135776911 |
| |
|
| | |
| Aerotec 25/GR 80 PRO Druckluft-Reifenfüller 1/4" (6.3 mm) 12 bar
KFZ Reifenfüller Geeicht
Manometer-Messbereich 0 - 12 bar Geeicht
Der Reifenfüller ist komplett inkl. Handgriff gummiert und verfügt über einen extra langen 75 cm Schlauch mit einem robusten Momentstecker für Standard-Autoreifenventile.
Ausstattung: Geeicht · Vollgummierte Schutzhülle · 12 bar Druckmanometer · 80 mm große Anzeige · Druckanzeige in Bar · 75 cm langer Schlauch · Genormter SK Anschluss universell auf jeden Kompressorschlauch passend · Mit WIKA Manometer · Mit Überdruckabschlussventil.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 12 bar · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 12 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Reifenfüller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manometer Reifenfüller, Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, aerotec manometer, druck messgerät, handreifenfüller 0 - 12 bar, 4260135776911, Aerotec, 2010173, 25/GR 80 PRO |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,07* | € 60,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,38* | € 60,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 53,80* | € 66,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,17* | € 67,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,43* | € 68,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|