| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268368-BP Herst.-Nr.: 104553 EAN/GTIN: 4013848100128 |
| |
|
| | |
| NVB 104553 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Weiß IP20
Smartplug Flachstecker weiß
Aufbauhöhe nur 12 mm Mit Hebel
Der SmartPlug lässt sich besonders leicht aus Steckdosen ziehen. Einfach den Hebel anheben und schon gleitet der Stecker ohne Kraftaufwand heraus – ohne Anstrengung, komfortabel und sicher. Er benötigt nur einen Bruchteil des Platzes, den gerade Stecker oder Winkelstecker einnehmen. Nicht nur beim Einsatz z.B. hinter Schränken ist dieser vorteilhaft, sondern auch in der Küche oder im Büro, wo sie sich flach an die Wand schmiegen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Flachstecker einzeln · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Netzstecker-Besonderheiten: mit Aussteckhilfe · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ohne Stecker · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gewinkelt
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 113 x 44 x 12 mm (ohne Stecker) | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 12 mm | Produkt-Abmessungen, Hinweis: | ohne Stecker | Produktabmessung, Länge: | 113 mm | Produktabmessung, Breite: | 44 mm | Marke: | NVB | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Stecker-Ausführung: | gewinkelt | Netzstecker-Besonderheiten: | mit Aussteckhilfe | Ausführung (allgemein): | Flachstecker einzeln | Nennspannung: | 230 V | Belastbarkeit (max. A): | 16 A | Produkt-Art: | Schutzkontakt-Flachstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,27* | € 13,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,92* | € 14,63* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,08* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|