Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DCM 240 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126684-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DCM240
EAN/GTIN:
     4016138523157
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
DCM240
DCM 240
voltkraft
VOLTCRAFT DCM 240 Digitales Einbaumessgerät

Zählermodul DCM 240

6stelliger Vorwärts-/Rückwärtszähler mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz oder Laborgeräte und Schalttafeln. Standardmodul mit DIN-Abmessungen 48 x 24 mm und 10 mm Zifferhöhe.

Ausstattung:
Vorwärts-/Rückwärtszähler mit 6-stelliger Anzeige · Alarmausgang für einen optionalen Summer oder LED bei Erreichen eines Vorwahlwertes · Vorwärts-/Rückwärtszählung daher auch als Count-Down Timer einsetzbar · Einstellung des Vorwahlwertes über vier optionale Tasten · Zähleingang über Taste gegen Masse oder Logikpegel (Aktiv Low) · Ausgänge für Zählerstand "0" und Alarm aktiv · Betriebsspannung 3 V/DC.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 999999 · Display-Technologie: LCD · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): +50 °C · Messbereich Universell (min.): -10 °C · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Schnittstellen: keine · Weitere technische Daten: Zählbereich: 0 - 999999 · Zähleingang: Taste oder Logikpegel · Zählfrequenz: 2 Hz · Zifferhöhe (Details): 10 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 48 mm x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LCD
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
DCM 240
Anzeige (Counts):
999999
Messbereich Universell (max.):
+50 °C
Messbereich Universell (min.):
-10 °C
Zählbereich:
0 - 999999
Rückstellung:
Elektrisch
Eingangsspannungs-Bereich:
3 V/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,06*
€ 18,95*
Lager 102
205
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 18,96*
€ 3,50*
ab € 29,40*
€ 39,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.