Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TCM 220 Temperaturschaltmodul TCM 220 -30 bis +70 °C Einbaumaße 45.5 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126609-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     TCM220
EAN/GTIN:
     4016138523133
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
TCM220
TCM 220
voltkraft
VOLTCRAFT TCM 220 Temperaturschaltmodul TCM 220 -30 bis +70 °C Einbaumaße 45.5 x 22 mm

Temperaturschaltmodul TCM 220

2 Temperaturmesskanäle
Hi-/Lo Alarmausgang
-30 bis +70 °C
Genauigkeit (Details) ±1 °C
Einbaumaße 45.5 x 22 mm

2 Kanal Temperaturschaltmodul mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz oder Laborgeräte und Schalttafeln. Standardmodul mit DIN-Abmessungen 48 x 24 mm und 10 mm Zifferhöhe.

Ausstattung:
2 Temperaturmesskanäle mit einem Messbereich von je -30 bis +70 °C · Hi/Lo-Alarmausgang für zusätzliche optionale Summer, LEDs oder Schaltstufen · Einstellung der Alarmwerte über optionale Tasten · Min-/Max-Anzeige · Betriebsspannung 3 V/DC · Summer und 2 Temperaturfühler mit ca. 2 m Kabel sind bereits angeschlossen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Display-Technologie: LCD · Einbau-Breite: 45.5 mm · Einbauhöhe: 22 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): +70 °C · Messbereich Universell (min.): -30 °C · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 15.5 mm · Zifferhöhe (Details): 10 mm

Lieferumfang:
Summer · 2 Temperaturfühler · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15.5 x 48 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zifferhöhe (Details):
10 mm
Produktabmessung, Tiefe:
15.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
15.5 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Display-Technologie:
LCD
Marke:
VOLTCRAFT
Einbau-Breite:
45.5 mm
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
TCM 220
Ausführung (allgemein):
48 x 24 mm
Einbauhöhe:
22 mm
Messbereich Universell (max.):
+70 °C
Messbereich Universell (min.):
-30 °C
Betriebsspannung:
3 V/DC
Einbaumaße:
45.5 x 22 mm
Genauigkeit (Details):
±1 °C
Messbereich Temperatur (Details):
-30 bis +70 °C
Messrate:
2/10 s
Auflösung Temperatur:
0|ツ|1 °C
Betriebsspannung (Details):
3 V/DC
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 16,85*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,87*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 24,89*
€ 34,23*
€ 3,50*
ab € 27,55*
€ 37,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
B57703M0103G040
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.