| |
|
| Artikel-Nr.: 102-126553-BP Herst.-Nr.: PLT200KIT EAN/GTIN: 4016138688306 |
| |
|
| | |
| Wachendorff PLT200KIT Drehzahlmesser optisch,mechanisch 0.5 - 20000 U/min 5 - 200000 U/min
Laser Handtachometer PLT200
Klasse 2M Laser Handtachometer mit 8 m Messbereich Timer, Zähler und Tachometer in einem Gerät Signaleingang für externe Sensoren Leichte Programmierung am Gerät über Fronttasten Ergonomisches und robustes Kunststoffgehäuse Mit Zusatzmodul auch als Kontakttachometer einsetzbar
Das Laser-Handtachometer PLT200 ist ein batteriebetriebenes multifunktionales Handgerät, um Geschwindigkeit, Impulszählung, Summierung und Zeitmessungen durchführen zu können. Aufgrund des Klasse 2M-Lasersensors kann bis zu einer Drehzahl von 200000 U/min. präzise gemessen werden. Die Impulserfassung erfolgt über ein entsprechendes Reflexband. Ein interner Speicher ermöglicht die Erfassung des Maximal- und Minimalwertes der Drehzahl. Mit der Summierfunktion können z.B. eine Stückzahl oder die Anzahl von Umdrehungen einer Welle gemessen werden. Eine Eingangssteckerbuchse ermöglicht die Triggerung und Impulserfassung über einen externen Sensor mit TTL Signal. Für die Kontaktmessung gibt es ein Adapter mit den gängigen Messspitzen. Über eine Ausgangssteckerbuchse können die erfassten Impulse 1:1 an z.B. eine zusätzliche Anzeige weitergegeben werden.
Ausstattung: Klasse 2M Laser Handtachometer mit 8 m Messbereich · Timer, Zähler und Tachometer in einem Gerät · Signaleingang für externe Sensoren · Leichte Programmierung am Gerät über Fronttasten · Ergonomisches und robustes Kunststoffgehäuse · Mit Zusatzmodul auch als Kontakttachometer einsetzbar.
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): LED · Auflösung Drehzahl: 0.001 U/min · Betriebsspannung (Details): 2 Mignon-Batterien (AA) · Drehzahl mechanisch (max.): 20000 U/min · Drehzahl mechanisch (min.): 0.5 U/min · Drehzahl optisch (max.): 200000 U/min · Drehzahl optisch (min.): 5 U/min · Messdistanz: 5 cm - 8 m · Messgenauigkeit Drehzahl: Optisch: ±0,01 % des Messwertes Kontakt: ±0,05 % des Messwertes · Messmethode: optisch,mechanisch · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: +5 bis +40 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Reflexband · Batterien · Kontaktmodul · Kunststoffkoffer · Messspitzen · Messrad · Messkegel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 41 x 61 x 175 mm | Produktabmessung, Höhe: | 175 mm | Produktabmessung, Länge: | 41 mm | Produktabmessung, Breite: | 61 mm | Drehzahl-Bereich (mechanisch): | 0.5 - 20000 U/min | Drehzahl-Bereich (optisch): | 5 - 200000 U/min | Marke: | Wachendorff | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Messgeräte): | LED | Messmethode: | optisch | mechanisch | Typ (Hersteller-Typ): | PLT200KIT | Drehzahl mechanisch (max.): | 20000 U/min | Drehzahl mechanisch (min.): | 0.5 U/min | Drehzahl optisch (max.): | 200000 U/min | Drehzahl optisch (min.): | 5 U/min | Messgenauigkeit Drehzahl: | Optisch: ±0|ツ|01 % des Messwertes <br>Kontakt: ±0|ツ|05 % des Messwertes | Messdistanz: | 5 cm - 8 m | Auflösung Drehzahl: | 0.001 U/min | Betriebsspannung (Details): | 2 Mignon-Batterien (AA) | Produkt-Art: | Drehzahlmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,93* | € 424,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,40* | € 434,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 397,95* | € 466,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 416,88* | € 521,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 444,27* | € 523,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|