Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT GD-3000 Gasleck-Detektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126504-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     GD-3000
EAN/GTIN:
     4016138523119
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gassensor
gasmessgerät
VOLTCRAFT GD-3000 Gasleck-Detektor

Voltcraft Gasdetektor GD-3000

Für Erd- und Propangas
Ideal für Herd, Camping und Flüssiggasbehälter
Optische und akustische Anzeige

Der Gasdetektor GD-3000 ist ein sehr empfindliches, autarkes Warnsystem zum schnellen und einfachen Aufspüren von gefährlichen Gaslecks. Gehen Sie im Umgang mit Erd- und Propangas keine Risiken ein. Überprüfen Sie Ihre Flüssiggasbehälter, Campinggaskartuschen, Gaslötkolben und Gasherde regelmäßig auf undichte Stellen. Der batteriebetriebene, handliche Gasdetektor gibt Ihnen bei austretendem Gas sowohl optisch als auch akustisch Alarm. Für sichere Messungen erkennt das Gerät außerdem statische Aufladungen.

Technische Daten:
Messbereich(e): Erdgas (LNG) 1000 - 6500 ppm · Butan/Propangas (LPG) 500 - 6500 ppm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien

Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 21 mm x 180 mm
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien
Messbereich(e):
Erdgas (LNG) 1000 - 6500 ppm · Butan/Propangas (LPG) 500 - 6500 ppm
Produkt-Art:
Gasleck-Detektor
Weitere Suchbegriffe: 04016138306071, 04016138523119, VOLTCRAFT, GD-3000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,71*
€ 43,25*
Lager 102
312
Frei Haus
ab € 32,00*
€ 43,26*
€ 6,95*
ab € 36,60*
€ 48,39*
8 Tage
312
€ 6,99*
ab € 47,58*
€ 62,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.