Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TPS71501DCKR PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Einstellbar SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262696-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS71501DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Texas Instruments TPS71501DCKR PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Einstellbar SC-70-5

PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Regler: 1 · Aussetzspannung: 0.415 V · Aussetzspannung Referenz: 50 mA · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SC-70-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Reglertopologie: Positiv, Einstellbar · Spannungs-Ausgabe (max): 15 V · Spannungs-Ausgabe (min): 1.2 V · Spannungseingang max.: 24 V · Spannungseingang min.: 2.5 V · Stromausgang: 50 mA · Stromgrenze (min.): 125 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Anzahl Regler:
1
Reglertopologie:
Positiv|ツ| Einstellbar
Gehäuseart (Halbleiter):
SC-70-5
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
TPS71501DCKR
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromgrenze (min.):
125 mA
Aussetzspannung:
0.415 V
Aussetzspannung Referenz:
50 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Stromausgang:
50 mA
Spannungs-Ausgabe (max):
15 V
Spannungs-Ausgabe (min):
1.2 V
Spannungseingang max.:
24 V
Spannungseingang min.:
2.5 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, TPS71501DCKR, 620-1186, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,59*
3000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,60*
Lager 102
3000
3
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,61*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.