Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74HC14DR Logik IC - Inverter Inverter 74HC SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1258976-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC14DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Texas Instruments SN74HC14DR Logik IC - Inverter Inverter 74HC SOIC-14

Logik IC - Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 6 x · Ausgangsstrom (High): 5.2 mA · Ausgangsstrom (Low): 5.2 mA · Beschaltungsanzahl (Details): 6 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): Schmitt-Trigger · Gatterlaufzeit (max.): 21 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 6 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-14 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logikpegel High (max.): 4.2 V · Logikpegel High (min.): 1.5 V · Logikpegel Low (max.): 1.2 V · Logikpegel Low (min.): 0.3 V · Logiktyp: Inverter · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 2 µA · Serie (Logik ICs): 74HC · Versorgungsspannung max.: 6 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Beschaltungsanzahl (Details):
6
Funktionen (ICs):
Schmitt-Trigger
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-14
Logiktyp:
Inverter
Serie (Logik ICs):
74HC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
SN74HC14DR
Montageart:
Oberflächenmontage
Gatterlaufzeit CL Referenz:
50 pF
Gatterlaufzeit (max.):
21 ns
Gatterlaufzeit V Referenz:
6 V
Logikpegel High (max.):
4.2 V
Logikpegel High (min.):
1.5 V
Logikpegel Low (max.):
1.2 V
Logikpegel Low (min.):
0.3 V
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (High):
5.2 mA
Ausgangsstrom (Low):
5.2 mA
Ruhestrom (max.):
2 µA
Versorgungsspannung max.:
6 V
Versorgungsspannung min.:
2 V
Anzahl Eingänge:
6 x
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Logik IC - Inverter
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, 74hc logic, Texas Instruments, SN74HC14DR, 526-577, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0808*
€ 0,134*
Lager 102
1307
15
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,141*
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,0822*
€ 0,5151*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1243*
€ 0,1479
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,1317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 2,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.