Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3181-07 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.01 - 0.350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125863-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     601476
EAN/GTIN:
     4016138760392
Suchbegriffe:
Gasdruckmessgerät
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Greisinger GMH 3181-07 Druck-Messgerät Luftdruck,Nicht aggressive Gase,Korrosive Gase -0.01 - 0.350 bar

Greisinger Druckhandmessgerät mit integr. Sensor und Datenlogger GMH 3181-07

Messbereich -10 bis +350 mbar
Für Über-/Unter- und Differenzdruck
Geeignet für Luft bzw. nicht korrossive und nicht ionisierende Gase
Datenlogger

Handliches und robustes Druck-Handmessgerät mit integriertem Relativdrucksensor und 4 mm Druckanschlussstutzen.

Ausstattung:
Integrierter Drucksensor · Stabile Metallanschlussstutzen · Tarafunktion/Nullpunktabgleich · Spitzenwertspeicher (>1 msec.) · 2 Loggerfunktionen · Analogausgang 0 - 1 V · Min-/Max-Alarm · Integrierte Alarm-Hupe.

Technische Daten:
Analoge Ausgänge: 0 - 1 V · Anzeige-Bereich: mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O · Auflösung Druck: 0.0001 bar · Druck-Anschluss (Details): 2 Metallanschlusszapfen, aus Messing vernickelt, zum Anschluss von Druckschläuchen 6x1 mm (4 mm InnenØ) · Genauigkeit: 0.1 % · Gewicht: 170 g · Messbereich (max.): 0.350 bar · Messbereich (min.): -0.01 bar · Messbereich Luftdruck (Details): -10.0 bis +350.0 mbar (± 350,0mbar) rel. · Messgröße: Luftdruck,Nicht aggressive Gase,Korrosive Gase · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): Piezoresistiver Drucksensor, intern · Spannungs-Versorgung (Details): 9V-Batterie, Netzteilbuchse · Stromverbrauch: ca. 0.6 mA · Temperatur: -25 bis +50°C, 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend) · Weitere technische Daten: Datenlogger: 99 (manuell), 10.000 (zyklisch), einstellbare Zykluszeit · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Überdruck-Beständigkeit: 1 bar rel.

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 142 x 71 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich:
-0.01 - 0.350 bar
Marke:
Greisinger
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Luftdruck | Nicht aggressive Gase | Korrosive Gase
Genauigkeit:
0.1 %
Messbereich (max.):
0.350 bar
Messbereich (min.):
-0.01 bar
Analoge Ausgänge:
0 - 1 V
Druck-Anschluss (Details):
2 Metallanschlusszapfen|ツ| aus Messing vernickelt|ツ| zum Anschluss von Druckschläuchen 6x1 mm (4 mm InnenØ)
Spannungs-Versorgung (Details):
9V-Batterie|ツ| Netzteilbuchse
Stromverbrauch:
ca. 0.6 mA
Temperatur:
-25 bis +50°C|ツ| 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend)
Anzeige-Bereich:
mbar|ツ| bar|ツ| Pa|ツ| kPa|ツ| MPa|ツ| PSI|ツ| mmHg|ツ| mH<sub>2</sub>O
Messbereich Luftdruck (Details):
-10.0 bis +350.0 mbar (± 350|ツ|0mbar) rel.
Sensor (Details):
Piezoresistiver Drucksensor|ツ| intern
Überdruck-Beständigkeit:
1 bar rel.
Auflösung Druck:
0.0001 bar
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druckmessgerät greisinger, gasdruckmessgerät, Greisinger, 601476, GMH 3181-07, barometer, druckmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 399,59*
€ 474,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 420,70*
€ 489,73*
Frei Haus
ab € 431,81*
€ 497,77*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 644,69*
€ 733,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,73*
€ 582,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,18*
€ 539,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,29*
€ 520,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,70*
€ 500,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 55,27*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 44,85*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.