Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 3181-01 Druck-Messgerät Luftdruck, Nicht aggressive Gase, Korrosive Gase -0.001 - 0.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125862-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600649
EAN/GTIN:
     4016138760385
Suchbegriffe:
Gasdruckmessgerät
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Greisinger GMH 3181-01 Druck-Messgerät Luftdruck,Nicht aggressive Gase,Korrosive Gase -0.001 - 0.025 bar

Greisinger Druckhandmessgerät mit integr. Sensor und Datenlogger GMH 3181-01

Messbereich -1 bis +25 mbar
Für Über-/Unter- und Differenzdruck
Geeignet für Luft bzw. nicht korrossive und nicht ionisierende Gase
Datenlogger

Handliches und robustes Druck-Handmessgerät mit integriertem Relativdrucksensor und 4 mm Druckanschlussstutzen.

Ausstattung:
Integrierter Drucksensor · Stabile Metallanschlussstutzen · Tarafunktion/Nullpunktabgleich · Spitzenwertspeicher (>1 msec.) · 2 Loggerfunktionen · Analogausgang 0 - 1 V · Min-/Max-Alarm · Integrierte Alarm-Hupe.

Technische Daten:
Analoge Ausgänge: 0 - 1 V · Anzeige-Bereich: mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O · Auflösung Druck: 0.00001 bar · Druck-Anschluss (Details): 2 Metallanschlusszapfen, aus Messing vernickelt, zum Anschluss von Druckschläuchen 6x1 mm (4 mm InnenØ) · Genauigkeit: 0.3 % · Gewicht: 170 g · Messbereich (max.): 0.025 bar · Messbereich (min.): -0.001 bar · Messbereich Luftdruck (Details): -1.00 bis +25.00 mbar (±25mbar) rel. · Messgröße: Luftdruck,Nicht aggressive Gase,Korrosive Gase · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): Piezoresistiver Drucksensor, intern · Spannungs-Versorgung (Details): 9V-Batterie, Netzteilbuchse · Stromverbrauch: ca. 0.6 mA · Temperatur: -25 bis +50°C, 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend) · Weitere technische Daten: Datenlogger: 99 (manuell), 10.000 (zyklisch), einstellbare Zykluszeit · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Überdruck-Beständigkeit: 100 mbar rel.

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 142 x 71 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich:
-0.001 - 0.025 bar
Marke:
Greisinger
Schutzart:
IP65
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Luftdruck | Nicht aggressive Gase | Korrosive Gase
Genauigkeit:
0.3 %
Messbereich (max.):
0.025 bar
Messbereich (min.):
-0.001 bar
Analoge Ausgänge:
0 - 1 V
Druck-Anschluss (Details):
2 Metallanschlusszapfen|ツ| aus Messing vernickelt|ツ| zum Anschluss von Druckschläuchen 6x1 mm (4 mm InnenØ)
Spannungs-Versorgung (Details):
9V-Batterie|ツ| Netzteilbuchse
Stromverbrauch:
ca. 0.6 mA
Temperatur:
-25 bis +50°C|ツ| 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend)
Anzeige-Bereich:
mbar|ツ| bar|ツ| Pa|ツ| kPa|ツ| MPa|ツ| PSI|ツ| mmHg|ツ| mH<sub>2</sub>O
Messbereich Luftdruck (Details):
-1.00 bis +25.00 mbar (±25mbar) rel.
Sensor (Details):
Piezoresistiver Drucksensor|ツ| intern
Überdruck-Beständigkeit:
100 mbar rel.
Auflösung Druck:
0.00001 bar
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druckmessgerät greisinger, gasdruckmessgerät, 04058175006491, 04016138760385, Greisinger, 600649, GMH 3181-01
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 306,43*
€ 367,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 319,99*
€ 370,57*
Frei Haus
ab € 339,18*
€ 393,49*
16 Tage
2
Frei Haus
ab € 576,92*
€ 654,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,57*
€ 440,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600645
ab € 56,97*
Sonstiges
Greisinger
602250
ab € 45,85*
Sonstiges
Greisinger
606812
ab € 243,97*
Sonstiges
Greisinger
605208
ab € 29,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.