| |
|
| Artikel-Nr.: 102-125859-BP Herst.-Nr.: 601636 EAN/GTIN: 4016138760354 |
| |
|
| | |
| Greisinger GMH 3161-01 Druck-Messgerät Luftdruck,Nicht aggressive Gase,Korrosive Gase -0.001 - 0.025 bar
Greisinger Druckhandmessgerät mit integr. Sensor GMH 3161-01
Messbereich -1 bis +25 mbar Für Über-/Unter- und Differenzdruck Geeignet für Luft bzw. nicht aggressive/korrosive Gase
Handliches und robustes Druck-Handmessgerät mit integriertem Relativdrucksensor und 4 mm Druckanschlussstutzen.
Ausstattung: Integrierter Drucksensor · Stabile Metallanschlussstutzen · Tarafunktion/Nullpunktabgleich.
Technische Daten: Anzeige-Bereich: mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O · Auflösung Druck: 0.00001 bar · Druck-Anschluss (Details): 2 Metallanschlusszapfen, aus Messing vernickelt, zum Anschluss von Druckschläuchen 6 x 1 mm (4 mm Innen Ø) · Genauigkeit: 0.3 % · Gewicht: 165 g · Messbereich (max.): 0.025 bar · Messbereich (min.): -0.001 bar · Messbereich Luftdruck (Details): -1.00 bis +25.00 mbar (±25mbar) rel. · Messgröße: Luftdruck,Nicht aggressive Gase,Korrosive Gase · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Schutzart: IP65 · Sensor (Details): Piezoresistiver Relativ-Drucksensor, intern · Spannungs-Versorgung (Details): 9V-Batterie, Netzteilbuchse · Stromverbrauch: ca. 0,6 mA · Temperatur: -25 bis +50°C, 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Überdruck-Beständigkeit: 100 mbar rel.
Lieferumfang: Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 142 x 71 x 26 mm | Produktabmessung, Höhe: | 26 mm | Produktabmessung, Länge: | 142 mm | Produktabmessung, Breite: | 71 mm | Messbereich: | -0.001 - 0.025 bar | Marke: | Greisinger | Schutzart: | IP65 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messgröße: | Luftdruck | Nicht aggressive Gase | Korrosive Gase | Genauigkeit: | 0.3 % | Messbereich (max.): | 0.025 bar | Messbereich (min.): | -0.001 bar | Druck-Anschluss (Details): | 2 Metallanschlusszapfen|ツ| aus Messing vernickelt|ツ| zum Anschluss von Druckschläuchen 6 x 1 mm (4 mm Innen Ø) | Spannungs-Versorgung (Details): | 9V-Batterie|ツ| Netzteilbuchse | Stromverbrauch: | ca. 0|ツ|6 mA | Temperatur: | -25 bis +50°C|ツ| 0 bis +95 % r.F. (nicht betauend) | Anzeige-Bereich: | mbar|ツ| bar|ツ| Pa|ツ| kPa|ツ| MPa|ツ| PSI|ツ| mmHg|ツ| mH<sub>2</sub>O | Messbereich Luftdruck (Details): | -1.00 bis +25.00 mbar (±25mbar) rel. | Sensor (Details): | Piezoresistiver Relativ-Drucksensor|ツ| intern | Überdruck-Beständigkeit: | 100 mbar rel. | Auflösung Druck: | 0.00001 bar | Gewicht: | 165 g | Produkt-Art: | Druck-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,03* | € 343,68* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,73* | € 343,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 300,65* | € 350,54* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,12* | € 626,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|