Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation LIMES LI20 0 - 25 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125703-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     8.LI20.1121.2005
EAN/GTIN:
     4045262242139
Suchbegriffe:
04045262242139
4045262242139
Kübler Automation
8.LI20.1121.2005
Kübler Automation LIMES LI20 Lineares magnetisches Messsystem LIMES LI20 0 - 25 m/s

Lineares magnetisches Messsystem LIMES LI20

100 µm Auflösung
Bis max. 25 m/s
Gegentakt-Schnittstelle

Das Messsystem ermöglicht die berührungslose Erfassung von linearen und rotativen Bewegungen. In Kombination mit selbstklebenden Magnetbändern oder dem Magnetring können auf einfache Weise präzise Längen- und Weg-Messungen erfolgen.

Ausstattung:
Mit RS422 oder Gegentaktausgang · Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP67) · Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit · Geringe Bautiefe: 10 mm (linear) oder 16 mm (rotativ) · Ermöglicht hohe Drehzahlen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Messlänge: max. 50 m · Sensor-Distanz: 0,1 - 1 mm · Kabellänge: 2 m.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 10 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Schutzart:
IP67
Typ (Hersteller-Typ):
LIMES LI20
Anschlüsse (Details):
Gegentakt
Anzeige (Details):
100 µm
Spannungs-Versorgung (Details):
4.8 - 30 V/DC
Stromaufnahme:
25 mA
Toleranz (Details):
0.08 mm
Messbereich(e):
0 - 25 m/s
Weitere Suchbegriffe: LIMES LI20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,31*
€ 201,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 162,89*
€ 201,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,94*
€ 229,88*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 220,26*
€ 265,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kübler Group Fritz Kübler
8.B1.10.010.0010
€ 120,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.