Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies BSP752RXUMA2 PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber High-Side SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1253597-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSP752RXUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Infineon Technologies BSP752RXUMA2 PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber High-Side SOIC-8

PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: N-Kanal · Ausgang: High-Side · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Fehlerschutz: Strombegrenzung (Fest),Erkennung von offener Last,Übertemperatur,Überspannung · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Last-Spannung (max.): 52 V · Last-Spannung (min.): 6 V · Produkt-Art: PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber · R(DS)(on): 150 mΩ · Schalttyp: Allgemeiner Verwendungszweck · Schnittstellen (Bauelemente): Ein/Aus · Serie (PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber): miniPROFET® · Strom-Ausgabe (max.): 1.3 A · Typ (Hersteller-Typ): BSP752RXUMA2 · Verhältnis E/A: 1:1

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Marke:
Infineon Technologies
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Fehlerschutz:
Strombegrenzung (Fest) | Erkennung von offener Last | Übertemperatur | Überspannung
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Schnittstellen (Bauelemente):
Ein/Aus
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgang:
High-Side
Ausgabetyp:
N-Kanal
Verhältnis E/A:
1:1
Serie (PMIC - Leistungsverteilungsschalter, Lasttreiber):
miniPROFET®
Schalttyp:
Allgemeiner Verwendungszweck
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BSP752RXUMA2
Strom-Ausgabe (max.):
1.3 A
Last-Spannung (max.):
52 V
Last-Spannung (min.):
6 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
R(DS)(on):
150 mΩ
Produkt-Art:
PMIC - Leistungsverteilungsschalter|ツ| Lasttreiber
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, smd schalter, Infineon Technologies, BSP752RXUMA2, 825-9055, BSP752RINCT-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,14*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 2,38*
1 Tag
2425
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,69*
Lager 102
409
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,24*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.