Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1243931 Miniatur Glühlampe 6.30 V 0.35 W Anschlusskabel Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1243931-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1243931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1243931
lämpchen
birnchen
minilämpchen
1243931 Miniatur Glühlampe 6.30 V 0.35 W Anschlusskabel Grün 1 St.

Miniatur Glühlampe

Grün
6.30 V
Sockel (Miniaturlampen): Anschlusskabel

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Industrieware: Nein · Leistung: 0.35 W · Leuchtfarben: Grün · Nennspannung: 6.30 V · Nennstrom: 55 mA · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Sockel (Miniaturlampen): Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 7 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
55 mA
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
Anschlusskabel
Typ (Hersteller-Typ):
1243931
Nennstrom:
55 mA
Nennspannung:
6.30 V
Leistung:
0.35 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Miniatur Glühlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: mini lämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.