Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 934704005-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gewinkelt 5.00 m Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1234981-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     934704005-1
EAN/GTIN:
     4064161266695
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 8pol
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Belden 934704005-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gewinkelt 5.00 m Polzahl: 8 1 St.

Aktor-/Sensor-Anschlussleitung, 12-Stecker, gewinkelt, geschirmt

Aktor-/Sensor-Anschlussleitung, M12-Buchse, 360° Abschirmung über die Rändelmutter geleitet, , mit Schraubverschluss

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Orange · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 5.00 m · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Mantelmaterial: TPU · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP69/IP69K · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: geschirmt · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit, Schleppkettenfähig,

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Belden
Schutzart:
IP69/IP69K
Mantelmaterial:
TPU
Farbe:
orange
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
8
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
geschirmt
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
934704005-1
Typ (Hersteller-Typ):
RSWTS 8-299/5M
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
30 V
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: 2050002444287, Belden, 934704005-1, RSWTS 8-299/5M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,31*
€ 29,60*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 29,62*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 41,95*
€ 56,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.