Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BSK-100 Endoskop Sonden-Ø: 9.8 mm Sonden-Länge: 59 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123344-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BSK-100
EAN/GTIN:
     4016138790795
Suchbegriffe:
Basetech
BSK-100
schwanenhalskamera
schwanenhals
Basetech BSK-100 Endoskop Sonden-Ø: 9.8 mm Sonden-Länge: 59 cm

Endoskop BSK-100

Wasserdichte Mini-Kamera mit dimmbarer LED-Beleuchtung
Semiflexibler Schwanenhals

Das Einsteiger-Endoskop mit Grundaustattung zum Top-Preis. Erkunden Sie mühelos selbst schwer zugängliche Stellen und machen sich überall ein genaues Bild. Der halbstarre 59 cm lange Schwanenhals ist z. B. ideal, um Rohre und Leitungen im Haus oder Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale Ausleuchtung. Das Endoskop eignet sich hervorragend für den preisbewussten Einsteiger.

Technische Daten:
Biegeradius (max.): 45 mm · Display-Auflösung: 480 x 234 Pixel · Endoskop-Besonderheiten: Fokussierung · Fokussierung (Details): 30 - 60 mm · Gewicht: 280 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): 2 LEDs weiß (max. 600 Lux bei 20 mm) · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Schutzart: IP67 (Sonde) · Sichtfeld: 54 ° · Sonden-Länge: 59 cm · Sonden-Ø: 9.8 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA) · Umgebungs-Temperatur: 0 bis +45 °C · Weitere technische Daten: Bilddiagonale: 6 cm (2.4")
TFT-Farbmonitor

Hinweis:
Nicht zur Anwendung an Menschen und Tieren geeignet! Batterien nicht im Lieferumfang enhalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 78 x 61 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Display-Auflösung:
480 x 234 Pixel
Fokussierung (Details):
30 - 60 mm
Marke:
Basetech
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Lichtquelle (Details):
2 LEDs weiß (max. 600 Lux bei 20 mm)
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Fokussierung
Typ (Hersteller-Typ):
BSK-100
Sonden-Ø:
9.8 mm
Sonden-Länge:
59 cm
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Umgebungs-Temperatur:
0 bis +45 °C
Biegeradius (max.):
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Endoskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,71*
€ 87,21*
Lager 102
99
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 87,22*
€ 3,50*
ab € 79,90*
€ 99,79*
6 Tage
99
Frei Haus
ab € 112,76*
€ 139,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
BS-SET 8MM
ab € 3,51*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
Sonstiges
Voltcraft
123097
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.