Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation G300005 G.300.005 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123257-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     G300005
EAN/GTIN:
     4045262271702
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Kübler Automation G300005 G.300.005 DIN-Schienen Halter 92 x 45 mm 1 St.

DIN-Schienen Halter 92 x 45 mm

Ausschnitt 92 x 45 mm
Für Schnappmontage auf 35 mm DIN Hut-Schiene

Metallhalterung für die Montage von Kübler-Modulen auf DIN-Normschienen. Für den Einbau aller Zähler, Timer, Prozessgeräte mit den DIN-Baumaßen 92 x 45 mm.

Ausstattung:
Materialien: Zählerhalterung: chromatiertes Stahlblech, DIN Hut-Schienen-Adapter: faserverstärktes Polyamid.

Technische Daten:
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Kübler · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Kübler Automation
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Kübler
Typ (Hersteller-Typ):
G.300.005
Weitere Suchbegriffe: drehzahl messgerät, 4045262294633, Kübler Automation, G300005, G.300.005, 841-7976
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,72*
€ 86,26*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 86,27*
Frei Haus
ab € 77,02*
€ 104,28*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 159,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
6.564.010.300
ab € 245,45*
Zubehör
Kübler
6.564.010.309
ab € 323,25*
Zubehör
Kübler
6.564.010.000
ab € 220,90*
Zubehör
Kübler
6.565.010.309
ab € 328,10*
Zubehör
Kübler
6.566.010.000
ab € 248,81*
Zubehör
Kübler
6.566.010.300
ab € 268,87*
Zubehör
Kübler
6.566.010.309
ab € 307,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.