Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 160X10439X 160X10439X Abdeckkappe Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1232545-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     160X10439X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050002430372
Conec
160X10439X
Conec 160X10439X 160X10439X Abdeckkappe Schwarz 1 St.

Abdeckkappe D-SUB

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Kunststoff · Passend für Steckverbinder: D-SUB Stiftleiste 37-polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Steckverbinder:
D-SUB Stiftleiste 37-polig
Herst.-Teilenr.:
160X10439X
Typ (Hersteller-Typ):
160X10439X
Material (Details):
Kunststoff
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,95*
Lager 102
153
3
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,96*
9 Tage
153
27
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,39*
50
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.