Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech HD700 Druck-Messgerät Luftdruck 0 - 0.1378 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123229-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HD700
EAN/GTIN:
     4016138508192
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Extech HD700 Druck-Messgerät Luftdruck 0 - 0.1378 bar

Differenzdruckmanometer HD-700

Max./Min-Aufzeichnung
USB-Schnittstelle

Das Differenzdruckmanometer Serie HD-700 überzeugt durch seinen niedrigen Druckbereich und die hohe Auflösung. Durch den angespritzten Weichgummischutz sind die Geräte extrem robust. Die Messwerte können in 11 auswählbaren Druckeinheiten abgelesen werden. Durch die USB-Schnittstelle und die mitgelieferte Software, können die Messwerte zur Weiterverarbeitung an einen Computer übertragen werden.

Ausstattung:
Max./Min-Aufzeichnung · Data Hold · Automatische Abschaltung · Zero-Funktion · Display-Beleuchtung · USB-Schnittstelle · Messgrößen: bar, psi, inH2O, mbar, kPa, inHG, mmHG, ozin², ftH2O, cmH2O, kgcm².

Technische Daten:
Auflösung (Details): 0.01 kPa / 0.1 mbar · Auflösung Druck: 0.0001 bar · Genauigkeit: 0.3 % · Gewicht: 280 g · Grund-Genauigkeit: ±0.3 % FS · Messbereich (max.): 0.1378 bar · Messbereich (min.): 0 bar · Messbereich(e): 0 - 13.78 kPa / 0 - 0.137 m bar · Messgröße: Luftdruck · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Software · USB-Kabel · Netzteil · Verbindungsrohr · Aufbewahrungskoffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 75 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Messbereich:
0 - 0.1378 bar
Marke:
Extech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgröße:
Luftdruck
Genauigkeit:
0.3 %
Messbereich (max.):
0.1378 bar
Messbereich (min.):
0 bar
Auflösung (Details):
0.01 kPa / 0.1 mbar
Grund-Genauigkeit:
±0.3 % FS
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Messbereich(e):
0 - 13.78 kPa / 0 - 0.137 m bar
Auflösung Druck:
0.0001 bar
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Druck-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druckmessgerät extech, druck messgerät, 793950107003, Extech, HD700, barometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,22*
€ 189,35*
€ 5,90*
ab € 156,39*
€ 189,36*
Frei Haus
ab € 164,14*
€ 196,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 195,43*
€ 235,83*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 319,05*
€ 366,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,44*
€ 277,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.