Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMK 100 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 8 % vol Messbereich Holzfeuchti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123070-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600467
EAN/GTIN:
     4016138659788
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Putzfeuchtemessgerät
greisinger holzfeuchtemessgerät
Greisinger GMK 100 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 8 % vol Messbereich Holzfeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 100 % vol

GMK 100 Baufeuchte- und Holzfeuchte-Messgerät, zerstörungsfrei

Zerstörungsfreie Feuchtemessung
Feuchtemesswert-Anzeige in %
Akustische und visuelle Feuchtebewertung
Spezielle Materialkennlinien für Holz und Baustoffe
2 einstellbare Messtiefen (10 mm und 25 mm)
Hintergrundbeleuchtung

Kapazitives Materialfeuchtemessgerät mit direkter Feuchteanzeige in Prozent, das sich optimal für Heim- und Handwerk eignet. Je nach Anwendungsfall kann die Materialfeuchte u (bezogen auf die Trockenmasse) oder der Wassergehalt w (bezogen auf die nasse Gesamtmasse) angezeigt werden. Zum Messen wird das Gerät lediglich auf das Material gelegt. Das zu messende Material wird dadurch weder zerstört noch beschädigt. In Zusammenarbeit mit namhaften Baumaterialherstellern wurden spezielle Kennlinien für Holz und Baustoffe ermittelt, mit deren Hilfe eine Feuchtemessung und -bewertung stattfindet. Neben der optischen Feuchtebewertung mittels Balkenanzeige ist auch eine akustische Feuchtebewertung integriert. Die Messung erfolgt über eine Messplatte auf der Rückseite des Gerätes. Mit Hilfe von Messungen in zwei wählbaren Messtiefen (10 mm und 25 mm) kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob das Material bereits abtrocknet oder ob es sich um eine Oberflächenfeuchte handelt.
Anwendungen: Holz, Beton, Estrich, Putz, etc.

Ausstattung:
Zerstörungsfreie Feuchtemessung · Feuchtemesswert-Anzeige in % · Akustische und visuelle Feuchtebewertung · Spezielle Materialkennlinien für Holz und Baustoffe · 2 einstellbare Messtiefen (10 mm und 25 mm) · Holdfunktion · Auto-Off-Funktion · Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten:
Geeignet für: Holz und Baustoffe · Gewicht: 135 g · Messart (Details): Zerstörungsfrei · Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): 8 % vol · Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): 0 % vol · Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): 100 % vol · Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): 0 % vol · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.): 80 % · Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.): 0 % · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V-Batterie · Weitere technische Daten: Messtiefe: 2 wählbar: ca. 10 mm und ca. 25 mm · Auflösung: 0,1 %, über 19.9 %: 1 % (jew. %u oder %w) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
9 V-Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 67 x 106 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messart (Details):
Zerstörungsfrei
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
8 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0 % vol
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.):
80 %
Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.):
0 %
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
100 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
0 % vol
Geeignet für:
Holz und Baustoffe
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V-Batterie
Gewicht:
135 g
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 600467, GMK 100, feuchtigskeitsmesser, estrich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,34*
€ 230,55*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 193,24*
€ 237,69*
€ 3,50*
ab € 200,29*
€ 244,08*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 350,25*
€ 415,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.