Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS USB-03 USB-Einbaubuchse 2.0 USB-Buchse Typ B auf USB-Buchse Typ A Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1229312-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1229312
EAN/GTIN:
     4016139052090
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
TRU COMPONENTS USB-03 USB-Einbaubuchse 2.0 USB-Buchse Typ B auf USB-Buchse Typ A Inhalt: 1 St.

USB-Einbaubuchse 2.0

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Buchse B · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse A · Ausführung (allgemein): USB-Buchse Typ B auf USB-Buchse Typ A · Einbaubohrung-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Länge: 31.8 mm · Stecker-Norm: USB 2.0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Buchse B
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Stecker-Norm:
USB 2.0
Produktabmessung, Länge:
31.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1229312
Typ (Hersteller-Typ):
USB-03
Ausführung (allgemein):
USB-Buchse Typ B auf USB-Buchse Typ A
Einbaubohrung-Durchmesser:
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 4016139052090, TRU COMPONENTS, 1229312, USB-03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1386610
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.