Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-122928-BP Herst.-Nr.: 122928 EAN/GTIN: 4016138526004 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT 122928 Messgerätekoffer (L x B) 190 mm x 265 mm
Universal Messgeräte-Koffer klein
Stabiler Kunststoffkoffer zur sicheren Aufbewahrung ihrer hochwertigen Messgeräte. Mit Schaumstoffeinlage.
Ausstattung: Innenmaße 55 x 155 x 230 mm.
Technische Daten: Innenmaß Breite: 230 mm · Innenmaß Höhe: 55 mm · Innenmaß Tiefe: 155 mm · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Weitere technische Daten: Höhe 70 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B) 190 mm x 265 mm | Produktabmessung, Länge: | 190 mm | Produktabmessung, Breite: | 265 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Innenmaß Tiefe: | 155 mm | Innenmaß Höhe: | 55 mm | Innenmaß Breite: | 230 mm | Typ (Hersteller-Typ): | 122928 | Material (Details): | Kunststoff | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Messgerätekoffer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,43* | € 21,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,37* | € 22,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,32* | € 43,59* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,18* | € 56,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|