Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge PEW8.85N 610 185 3 Crimpzange Aderendhülsen 0.08 bis 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1228337-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     610 185 3
EAN/GTIN:
     4049002104251
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Rennsteig Werkzeuge PEW8.85N 610 185 3 Crimpzange Aderendhülsen 0.08 bis 16 mm²

Aderendhülsencrimpzange PEW8.85N

Bewährte Aderendhülsencrimpzange nochmals verbessert. Kapazitätserweiterung bei 4-kant- und 6-kant-Modell. Um ca. 20 % verringerte durchschnittliche Handkraft im Vergleich zum Vorgängermodell. Geringere Griffweite und verbesserte Ergonomie. Gezieltes, definiertes Einformen der Aderendhülsen durch geometrisch exakte Crimpform. Automatische Einstellung auf den gewünschten Crimpquerschnitt.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Gewicht: 380 g · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Quetschbereich (max.): 16 mm² · Quetschbereich (min.): 0.08 mm² · Quetschbereich AWG (max.): 5 · Quetschbereich AWG (min.): 28

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Quetschbereich:
0.08 bis 16 mm²
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Material-Eigenschaft:
brüniert
Anwendungsbereich:
Aderendhülsen
Herst.-Teilenr.:
610 185 3
Quetschbereich AWG (max.):
5 awg
Quetschbereich AWG (min.):
28 awg
Quetschbereich (max.):
16 mm²
Quetschbereich (min.):
0.08 mm²
Gewicht:
380 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange rennsteig, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,25-16mm², 4049002104251, Rennsteig Werkzeuge, 610 185 3, PEW8.85N, crimpwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 124,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,35*
€ 124,98*
Frei Haus
ab € 121,89*
€ 126,55*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 108,10*
€ 133,33*
107 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 134,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
610901
ab € 172,46*
Zubehör
Rennsteig
610921
ab € 155,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.