Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M148-24 Batteriewächter Entladungsschutz 12 V, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226980-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M148-24
EAN/GTIN:
     4024028031477
Suchbegriffe:
Batteriewächter
kemo batteriewächter
Kemo M148-24 Batteriewächter Entladungsschutz 12 V,24 V

Batteriewächter

Automatische Erkennung der Batteriespannung
Schaltet den Pluspol ab
6,3 mm Kontaktstifte

Schützt Autobatterien vor Tiefentladung. Schaltet automatisch ab und auch wieder ein nach Wiederkehr der normalen Spannung.

Technische Daten:
Batterieschutz-Besonderheiten: Entladungsschutz · Belastbarkeit (max.) (Details): 40 A für max. 10 s oder 20 A Dauerleistung · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 127 g · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Weitere technische Daten: Abschaltspannung einstellbar 9,8 11,3 V / ca. 20 23,2 V · Akustisches Signal deaktivierbar · Wiedereinschaltspannung ca. 1,2 1,6 V höher als die eingestellte Abschaltspannung · 57,6 mW eigene Aufnahmeleistung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 60 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Kemo
Batterieschutz-Besonderheiten:
Entladungsschutz
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Belastbarkeit (max.) (Details):
40 A für max. 10 s oder 20 A Dauerleistung
Temperaturbereich (Details):
-15 <bis/> 85 °C
Gewicht:
127 g
Produkt-Art:
Batteriewächter
Weitere Suchbegriffe: 4024028031477, Kemo, M148-24, Contrôleur de batterie pour 12 ou 24 V/DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,41*
€ 38,49*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 38,51*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 49,73*
€ 66,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11533030
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.