Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3801.67 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226357-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3801.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Vogt Verbindungstechnik 3801.67 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.

Flachsteckhülse unisoliert

DIN 46247/1

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 22 · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 4.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1 mm²
Steck-Größe:
4.8 x 0.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
3801.67
Typ (Hersteller-Typ):
3801.67
AWG max.:
18
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
1 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
4.8 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: vogt flachstecker, flachkabelschuh, Vogt Verbindungstechnik, 3801.67, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1199*
Lager 102
2910
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1515*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,374*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 27,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1515*
€ 0,1803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1359*
€ 0,1617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1349*
€ 0,1605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1235*
€ 0,147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,1391
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.