Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3766.67 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1226351-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3766.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vogt Verbindungstechnik
3766.67
Quetschverbinder
Quetschstecker
Vogt Verbindungstechnik 3766.67 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.5 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.

Flachsteckhülse unisoliert

DIN 46247/1

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 22 · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Metall · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 1 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.5 mm · Stützhülse: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1 mm²
Steck-Größe:
2.8 x 0.5 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
3766.67
Typ (Hersteller-Typ):
3766.67
AWG max.:
18
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
1 mm²
Steckdicke:
0.5 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0837*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1041*
€ 0,1331*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0609*
€ 0,1584*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,305*
Lager 102
4564
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 176,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.