| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1225290-BP Herst.-Nr.: 4169-56-93 EAN/GTIN: 4042448859013 |
| |
|
| | |
| tesa 4169-56-93 4169-56-93 Markierungsklebeband Weiß (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.
tesa® 4169 - Bodenmarkierungsband zum Kennzeichnen von Bereichen im Innen- und Außenbereich
Abgrenzen von Arbeitsbereichen z.B. in Fabrikhallen und Lagerräumen Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen, auf Messen und in Krankenhäusern
Das Hochleistungsklebeband tesa® 4169 ist äußerst robust und eignet sich für dauerhafte Markierungen im Innen- und Außenbereich - auch auf empfindlichen oder rauen Oberflächen. Es ist die ideale Lösung, wenn Sie z.B. Arbeitsbereiche voneinander abgrenzen oder Stellplätze kennzeichnen möchten. tesa® 4169 besteht aus einem weichen PVC-Träger und einer starken Acrylat-Klebmasse, so dass Kurvenverklebungen möglich sind. Je nach Farbwahl kann das abriebfeste und widerstandsfähige Klebeband als Bodenmarkierungsband oder Warnband eingesetzt werden.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Trägermaterial (Details): PVC
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 33 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 33 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Für Außenanwendung geeignet | Farbe: | weiß | Klebertyp: | Acryl | Typ (Hersteller-Typ): | 4169-56-93 | Trägermaterial (Details): | PVC | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Produkt-Art: | Markierungsklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband 50mm x 33m weiß, bodenmarkierband, bodenmarkierband weiß, 4042448859013, tesa, 4169-56-93 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,55* | € 30,46* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 39,38* | € 47,26* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,32* | € 47,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 39,46* | € 49,16* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,30* | € 61,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,46364* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|