Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GCO 100 Kohlenmonoxid-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122364-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600535
EAN/GTIN:
     4016138478471
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gas-messgerät co
gas messgerät
Greisinger GCO 100 Kohlenmonoxid-Messgerät

Greisinger Kompaktes CO-Handmessgerät GCO 100

CO-Messbereich 0 - 1000 ppm
Sekundenschnelle Erkennung von CO-Emissionen
Externe Schlauchadapter oder Mundstücke anschließbar

Kompaktes Messgerät zur Überprüfung und Überwachung von CO an Kessel- und Heizungsanlagen sowie in der Umgebungsluft. Das Gerät erkennt gefährliche Abgase und warnt den Benutzer sowohl optisch als auch akustisch, wenn die CO-Emissionen einen frei einstellbaren Grenzwert bzw. den zulässigen Arbeitsplatzgrenzwert AGW (MAK) überschreiten.

Ausstattung:
Automatischer oder manueller Nullabgleich · Min-/Max-Wert-Speicher · Data-Hold · Anzeige in ppm, mg/m3 und COHb (Abschätzung des Kohlenoxyhämoglobins über die Atemluft) · Auto Power-Off · 3 Alarmfunktionen · Serielle Schnittstelle · Netzgerätebuchse (10,5 - 12 V/DC).

Technische Daten:
Auflösung (Details): 1 ppm/1 mg/m3/0,1% COHb · Genauigkeit (Details): 5 % · Gewicht: 155 g · Messbereich(e): 0 - 1000 ppm/0 - 1250 mg/m3/0 - 60% COHb · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 142 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Blockbatterie

Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zubehör wie T-Stück, Mundstück, Rückschlagventil etc. zur Atemluftkontrolle nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 71 x 142 x 26 mm
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
142 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Greisinger
Auflösung (Details):
1 ppm/1 mg/m<sup>3</sup>/0|ツ|1% COHb
Genauigkeit (Details):
5 %
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Blockbatterie
Messbereich(e):
0 - 1000 ppm/0 - 1250 mg/m<sup>3</sup>/0 - 60% COHb
Gewicht:
155 g
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: greisinger gasmessgerät, Greisinger, 600535, GCO 100, Kohlenmonosix Messgerät, Co Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 193,11*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 154,76*
€ 193,12*
€ 3,50*
ab € 170,59*
€ 209,46*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 284,79*
€ 340,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.