Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech 45158 Anemometer 0.5 bis 28 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122314-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     45158
EAN/GTIN:
     4016138397123
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Extech 45158 Anemometer 0.5 bis 28 m/s

Taschen-Luftgeschwindigkeitsmessgerät

Wasserdicht
Klappbar
Dual-Anzeige

Zur Ermittlung von Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur, rel. Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und gefühlter Temperatur (Windchill). Bestens geeignet für harte Einsätze.

Ausstattung:
Anzeige der Windgeschwindigkeit in m/s, km/h, Knoten, Meilen/h, ft/min, Beaufort · Einstellbares Messintervall · Data-Hold · Ø-Strömungsfühler 24 mm.

Technische Daten:
Auflösung Windgeschwindigkeit: 0.01 m/s · Genauigkeit: 3 % · Gewicht: 95 g · Messbereich Temperatur (max.): 50 °C · Messbereich Temperatur (min.): -18 °C · Messbereich Wind-Geschwindigkeit: 0.5 - 28.0 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 28 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.5 m/s · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 133 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 3 V (CR2032) · Weitere technische Daten: Temperaturmessbereich Umgebung -18 bis +50 ºC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Umhängeband · Batterie (Typ CR2032) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 70 x 133 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
19 mm
Produktabmessung, Höhe:
133 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Messbereich Temperatur:
-18 bis 50 °C
Marke:
Extech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Genauigkeit:
3 %
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-18 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
28 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.5 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
3 V (CR2032)
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Messbereich Wind-Geschwindigkeit:
0.5 - 28.0 m/s
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Thermo-Anemometer, extech thermo-anemometer, thermo anemometer, 793950451588, Extech, 45158, Flügelradsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,84*
€ 138,11*
€ 5,90*
ab € 112,19*
€ 138,12*
Frei Haus
ab € 116,40*
€ 142,86*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 169,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.