Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen MRS25/16R9 MRS25/16R9 Metallschicht-Widerstand 16.9 Ω axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 5000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1220371-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     MRS25/16R9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
drahtwiderstand
Thomsen MRS25/16R9 MRS25/16R9 Metallschicht-Widerstand 16.9 Ω axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 5000 St.

Metallschicht-Widerstand MRS25

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W · Industrieware: Ja · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart, Details (Bauteile): Ammopack · Widerstandswert (Widerstand): 16.9 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Abmessungen:
(Ø) 2.5 mm
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Marke:
Thomsen
Industrieware:
Ja
Verpackungsart, Details (Bauteile):
Ammopack
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MRS25/16R9
Belastbarkeit (elektrisch):
0.6 W
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
16.9 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, MRS25/16R9, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 90,21*
7 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,34*
€ 158,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,21*
€ 107,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,18*
€ 106,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,18*
€ 103,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,77*
€ 97,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,45*
€ 83,84
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.