| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1219955-BP Herst.-Nr.: CC-500 EAN/GTIN: 4260030920143 |
| |
|
| | |
| Cordes Haussicherheit CC-500 Wassermelder batteriebetrieben
Cordes Wassermelder CC-500
Lautstärke 85 dBA Inkl. Batterie
Einfach aus der Verpackung nehmen, schon ist der Wassermelder einsatzfähig. Der Wassermelder ist für harte und weiche Böden konzipiert. Wenn Wasser die Fühlsensoren berührt, wird Alarm ausgelöst. Der Wassermelder ist wasserdicht nach IPX6, das bedeutet für kurze Zeit.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 9 V (Blockbatterie) · Montageart: Bodenbefestigung · Schall-Druck (max.): 85 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben
Lieferumfang: Wassermelder · 9 V Blockbatterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Cordes Haussicherheit | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Montageart: | Bodenbefestigung | Schall-Druck (max.): | 85 dB | Betriebsspannung (Details): | 9 V (Blockbatterie) | Produkt-Art: | Wassermelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260030920143, 4260030920143, Cordes Haussicherheit, CC-500 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,28* | € 10,90* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,74* | € 11,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,52* | € 28,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|