Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments 1009470 HT309 LED-Luxmeter 40 - 400000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121949-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009470
EAN/GTIN:
     8033772796682
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
HT Instruments 1009470 HT309 LED-Luxmeter 40 - 400000 lx

Multi LED Luxmeter HT309

Portables Digital Lux-Messgerät & LED-Messgerät
Beleuchtungsstärke in Lux/Foot-Candle
Lichtstärke in Candela

Das Gerät HT309 ist ein digitales LED Präzisions-Luxmeter, das hauptsächlich für die Messung der Beleuchtungsstärke sowohl von weißen Lichtquellen als auch von LED-Quellen von verschiedenen Farben geeignet ist, die in Lux (Lx) oder Footcandle (Fc) ausgedrückt wird. Der Sensor vom HT309 ist über eine Verbindungsleitung mit dem Instrument verbunden und frei beweglich somit zur genauen Messung der Lichtstärke vielseitig einsetzbar.

Ausstattung:
Automatische Bereichsauswahl · Interner Speicher für 99 Werte · Data HOLD · Auto Power OFF.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LCD · Gewicht: 250 g · Luxmeter-Besonderheiten: Für LED-Licht geeignet,Datenlogger · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 400000 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 40 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 3 % · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: Standard-Norm: Klasse A JIS C 1609:1993+CNS 5119 · Auflösung: 0.01 - 100 lx · Spannungsversorgung: 9 V Block · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schutztasche · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 120 x 170 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
40 - 400000 lx
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LCD
Luxmeter-Besonderheiten:
Für LED-Licht geeignet | Datenlogger
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
400000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
40 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
3 %
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
LED-Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 08033772796682, 8033772796682, HT Instruments, 1009470, HT309
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,95*
€ 254,10*
€ 5,95*
ab € 224,43*
€ 254,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,85*
€ 256,25*
Frei Haus
ab € 231,76*
€ 260,99*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 266,38*
€ 299,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,72*
€ 353,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.