Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 121811 Ersatzteil 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121811-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     121811
EAN/GTIN:
     4016138522433
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
VOLTCRAFT 121811 Ersatzteil 1 St.

Ersatz-Reflektorstreifen 60 cm

Klebt sicher auf fast allen Flächen
Reflektionsfunktion
Materialsparend in der Anwendung

Messen Sie mit Hilfe moderner Drehzahlmesser Umdrehungen höchster Geschwindigkeiten.
Jedoch sind auch diese oftmals auf angemessene Lichtverhältnisse angewiesen, sodass Messungen bei beispielsweise zu hellen Lichtverhältnissen abweichen können.
Lassen Sie sich also mit Hilfe dieses brillanten Reflektortreifens nicht einschränken.
Denn bereits ein kleines Stück befestigt am Korpus Ihres Drehmoments reicht, um Ihre Messungen durch die Reflektionsfunktion des Streifens so erkennbar wie möglich zu machen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Passende Ersatz-Reflektorstreifen 60 cm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 60 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
60 cm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Passend für (Details):
DT-1L | DT-10L
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
121811
Ausführung (allgemein):
Passende Ersatz-Reflektorstreifen 60 cm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe: voltcraft drehzahlmesser, drehzahl messgerät, VOLTCRAFT, 121811, voltkraft, zubehör für messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,55*
Lager 102
946
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,56*
1
€ 3,50*
ab € 27,00*
€ 36,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
DT-10L
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.