Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morningstar ProStar PS-30M Laderegler PWM 12 V, 24 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216568-BP
Hersteller:
     Morningstar
Herst.-Nr.:
     321135
EAN/GTIN:
     4250730210071
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Morningstar ProStar PS-30M Laderegler PWM 12 V,24 V 30 A

Solarladeregler Morningstar PS-30M

Mittelbereich-Solarregler mit weitreichenden elektronischen Schutzfunktionen
Eignet sich perfekt sowohl für professionelle, als auch Verbraucheranwendungen
Konstante PWM Serienregelung mit 4 Ladestufen

Der ProStar ist ein Mittelbereich-Solarregler mit weitreichenden elektronischen Schutzfunktionen und eignet sich perfekt sowohl für professionelle, als auch Verbraucheranwendungen. Er ist mit einer Temperaturkompensation ausgestattet und ermöglicht eine lange Batterielebensdauer und eine erhöhte Batteriekapazität durch konstante PWM Serienregelung mit 4 Ladestufen.

Ausstattung:
4 Ladestufen · Sehr genaue Regelung und Messung · Brücke zur Eliminierung von Telekommunikations-Störgeräuschen · Parallelschaltungsmöglichkeit bis zu 300 Ampere · Temperaturkompensation · Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl und Kühlkörper aus eloxiertem Aluminium · Keine Schalt- oder Meßelemente im Erdungszweig 100% elektronische Schaltung · Stromkompensierte Unterspannungstrennung · 25%-ige Überlastfähigkeit · Anschlußklemmen für die Fernmeßeinrichtung der Batteriespannung · Kurzschlussfest · Verpolschutz · Rückwärtsstrom bei Nacht · Überspannungstrennung · Temperaturüberwachung · Blitz- und Überspannungsschutz · Schutz der Lasten gegen Spannungsspitzen · Automatische Rückschaltung für alle Schutzeinrichtungen · Temepraturkontrolle

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: > 25 mA · Gewicht: 340 g · Ladestrom (max.): 30 A · Laststrom: 30 A · Modul-Strom (max.): 30 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 153 mm · Regelungs-Art: PWM · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis +60 °C

Lieferumfang:
Laderegler · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 55 x 153 mm
Produktabmessung, Tiefe:
153 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Marke:
Morningstar
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
30 A
Laststrom:
30 A
Modul-Strom (max.):
30 A
Eigenstrom-Verbrauch:
> 25 mA
Temperaturbereich (Details):
-40 °C bis +60 °C
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarregler 30a, solar shunt regler, 04250730210071, 4250730210071, Morningstar, 321135, ProStar PS-30M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,60*
€ 405,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.