Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech EC500 Chlorphotometer Gelöste Teilchen (TDS), Leitfähigkeit, pH-Wert, Salinität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-121633-BP
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EC500
EAN/GTIN:
     4016138346091
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Extech EC500 Chlorphotometer Gelöste Teilchen (TDS),Leitfähigkeit,pH-Wert,Salinität,Temperatur

Flüssigkeits-Messgerät ExStik® II EC500

5 Parameter mit einem Gerät
pH, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Temperatur
Wasserdicht (IP57)

Für alle wichtigen Messgrößen für Flüssigkeiten. Mit hoher Genauigkeit und bedienerfreundlichem Elektrodenwechsel. Neben der numerischen Messanzeige verfügt das Gerät über eine Bargraphanzeige und eine Speicherfunktion für Messwerte.

Ausstattung:
Ein-, Zwei- oder Dreipunkt-Kalibrierung möglich · Automatische Temperaturkompensation · Speicher für 25 Messwerte · Automatische Kalibrierung für drei Standardwerte · Einstellbarer TDS Ratio-Faktor 0,4 - 1,0.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Arbeitstemperatur: -5 - max. +50 °C · Auflösung (Details): EC 0.1 µS/cm / TDS 0.1 pp m · Genauigkeit (Details): ± 2 % · Gewicht: 110 g · Messbereich Leitfähigkeit (max.): 19.9 mS · Messbereich Leitfähigkeit (min.): 0 mS · Messbereich TDS (max.): 999 mg/l · Messbereich TDS (min.): 0 mg/l · Messbereich Temperatur (max.): +90 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Messbereich pH-Wert (max.): 14 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0 pH · Messfunktion: Gelöste Teilchen (TDS),Leitfähigkeit,pH-Wert,Salinität,Temperatur · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 172 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 4 x CR2032 Batterie · Weitere technische Daten: Salzgehalt 0 - 999 ppm (1,00 - 9,99 ppt) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
4 Batterien (Typ CR2032) · Schutzkappe · Plastikdose · Umhängeband · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 41 x 36 x 172 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Höhe:
172 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Messbereich Leitfähigkeit:
0 - 19.9 mS
Messbereich pH-Wert:
0 - 14 pH
Messbereich TDS:
0 - 999 mg/l
Messbereich Temperatur:
0 bis +90 °C
Marke:
Extech
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Gelöste Teilchen (TDS) | Leitfähigkeit | pH-Wert | Salinität | Temperatur
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
19.9 mS
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 mS
Messbereich pH-Wert (max.):
14 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Messbereich TDS (max.):
999 mg/l
Messbereich TDS (min.):
0 mg/l
Messbereich Temperatur (max.):
+90 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Arbeitstemperatur:
-5 - max. +50 °C
Auflösung (Details):
EC 0.1 µS/cm / TDS 0.1 pp m
Genauigkeit (Details):
± 2 %
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x CR2032 Batterie
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Chlorphotometer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,41*
€ 169,39*
€ 5,90*
ab € 140,30*
€ 169,41*
Frei Haus
ab € 147,60*
€ 177,73*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 152,11*
€ 183,18*
€ 3,50*
ab € 157,73*
€ 189,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EC505
ab € 54,34*
Zubehör
Extech
EC-1413-P
ab € 31,49*
Zubehör
Extech
EC-12880-P
ab € 31,42*
Zubehör
Extech
EC-84-P
ab € 32,63*
Zubehör
Extech
PH10-P
ab € 31,50*
Zubehör
Extech
PH4-P
ab € 25,96*
Zubehör
Extech
PH7-P
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.