Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Kabelsatz DSW-Serie 3.00 m 16 mm² 431009 Passend für Modell (Wechselrichter):IVT DSW-600/24 V FR, IVT DSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1214607-BP
Herst.-Nr.:
     431009
EAN/GTIN:
     4030072431903
Suchbegriffe:
4030072431903
IVT
431009
DSW-Serie
IVT Kabelsatz DSW-Serie 3.00 m 16 mm² 431009 Passend für Modell (Wechselrichter):IVT DSW-600/24 V FR,IVT DSW-300/12 V FR,IVT DWS-300/24 V FR,Voltcraft SWD-300/12,Voltcraft SWD-300/24,Voltcraft SWD-600/24

Kabelsatz 3 m 16 mm² für DSW-Serie

Vorkonfektioniert mit Aderendhülsen und Ringösen
Farblich gekennzeichnete Kabelenden
Inkl. Sicherungshalter mit 200 A Sicherung

Das IVT-Anschlusskabel besticht durch höchste Qualität, Sicherheit und in punkto Leiterquerschnitt und Kabellänge genau auf den jeweiligen Wechselrichter abgestimmt. Die hochwertige Verarbeitung garantiert eine besonders lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung.
Der Kabelsatz ist bereits mit passenden Ringösen und Aderendhülsen zum Anschluss an die Batterie und den Wechselrichter vorkonfektioniert. Die farblich gekennzeichneten Kabelenden unterstützen ein schnelles und verpolungssicheres Anschließen.

Ausstattung:
Hohe Qualität · Zuverlässig und langlebig · Vorkonfektioniert mit Aderendhülsen und Ringösen · Farblich gekennzeichnete Kabelenden · Sicherungshalter mit 200 A Sicherung

Technische Daten:
Gewicht: 950 g · Kabel-Durchmesser: 5 mm · Kabellänge: 3.00 m · Kabelquerschnitt: 16 mm² · Passend für Modell (Wechselrichter): IVT DSW-600/24 V FR,IVT DSW-300/12 V FR,IVT DWS-300/24 V FR,Voltcraft SWD-300/12,Voltcraft SWD-300/24,Voltcraft SWD-600/24

Lieferumfang:
Kabelsatz · Sicherungshalter mit 200 A Sicherung · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
IVT
Passend für Modell (Wechselrichter):
IVT DSW-600/24 V FR | IVT DSW-300/12 V FR | IVT DWS-300/24 V FR | Voltcraft SWD-300/12 | Voltcraft SWD-300/24 | Voltcraft SWD-600/24
Typ (Hersteller-Typ):
DSW-Serie
Kabelquerschnitt:
16 mm²
Kabel-Durchmesser:
5 mm
Gewicht:
950 g
Produkt-Art:
Kabelsatz
Weitere Suchbegriffe: wechselrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,72*
€ 49,67*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 36,33*
€ 49,69*
€ 3,50*
ab € 60,32*
€ 78,74*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 72,73*
€ 94,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.