| |
|
| Artikel-Nr.: 102-121392-BP Herst.-Nr.: 0554 0052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klemmverschraubung verschiebbar M8x1 | 1,0 mm | PTFE (Teflon®)
Ausstattung: Klemmverschraubung zum Einbau von Temperaturfühlern aus PTFE-Material bis 260 ºC. · Mehrfach verwendbar. · Für Fühler mit einem Ø 1.1 mm.
Technische Daten: Betriebstemperatur (Bereich): 260 °C (max) · Betriebstemperatur (max.): 260 °C · Produkt-Art: Klemmverschraubung
Weitere Informationen: | | Marke: | B + B Thermo-Technik | Material (Details): | PTFE | Betriebstemperatur (max.): | 260 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | 260 °C (max) | Produkt-Art: | Klemmverschraubung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,97* | € 28,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,22* | € 28,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,67* | € 53,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|